Winkelschleifer EWS 10-125 Compact mit Hartmetall Trennscheiben Set
Winkelschleifer EWS10 m. Trennscheibe HM Set 4tlg.
MA-EL-SET-EWS10-HM-TRENNSCHEIBE
Art.-Nr. 5988999055
EAN 4058794250749
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Winkelschleifer EWS 10-125 Compact
- Konstantelektronik
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz und Sanftanlauf
- Rückschlagschutz
- Schnellverstellbare Schutzhaube
- Leistungsaufnahme: 1.000 W
- Trennscheibendurchmesser max. 125 mm
(Art.-Nr. 5707 003 0)
+ 3 x Trennscheibe Hartmetall bestückt
- Verschiedene Materialien können mit einem Tool (Winkelschleifer) geschnitten werden
- Keine zeitintensiven Wechsel von Tool und Zubehör
- Schnelle Schnitte
- Einfache Bedienbarkeit
- Kein kickback wenn Nägel geschnitten werden
- Trennscheibe kann „gezogen“ oder „gestossen“ werden
(Art.-Nr. 0667 410 122)
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 4 STK |
WNKLSHLF-EL-(EWS-10-125-COMPACT)