Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Winkelschleifer EWS 24-230-S Set

Winkelschleifer EWS 24 m.Trennscheibe grün 26-tlg.
MA-EL-SET-EWS24-TRENNSCHEIBE-GRÜN

Art.-Nr. 0988999053

EAN 4058794183214

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschleifer EWS 24-230-S Set

Art.-Nr. 0988999053

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S


2.400 Watt starke Winkelschleifer mit Vibrationsdämpfung und drehbarem Handgriff


  • Mit Schnellspannmutter

  • Handgriff in 90° Schritten drehbar

  • Vibrationsdämpfung an beiden Handgriff en

  • Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Überlastanzeige

  • Verdrehsichere Schutzhaube

  • Rückschlagschutz

  • Leistungsaufnahme: 2.400 Watt


(Art.-Nr. 0702 446 20)



+ 25 x Trennscheibe Speed Plus Edelstahl


  • Ø 230 mm

  • Stärke: 1,9 mm

  • Bohrung: 22,23 mm


(Art.-Nr. 0664 132 301)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

26 STK

Winkelschleifer EWS 24-230-S Set inklusive:
25 x
Trennscheibe SPEED für Edelstahl

TSHB-SP-GRUEN-A2-GD-ST1,9-BO22,2-D230MM

Beschreibung:
230 mm; Stärke: 1.9 mm; 230 x 1,9 mm
Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
Menge: 25 x
1 x
Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S

WNKLSHLF-EL-(EWS 24-230-S)

Beschreibung:
230 V/AC
2.400 Watt starker Winkelschleifer mit Schnellspannmutter für Scheiben mit max. 230 mm Durchmesser
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen