Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Zylindersäge HSCo8 Longlife und Speed
SAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D74MM
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Extrem schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand
Neu entwickelte Zahnform
Hohe Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit
Stabile Grundplatte mit mehr Gewindegängen
Sehr ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnittiefe von 38 mm
Kombi-Varioverzahnung aus M42 Bimetall (8 % Kobalt)
- Unbedingt Drehzahlwerte einhalten. Zu hohe Drehzahlen machen die Zähne stumpf und die Zylindersäge somit unbrauchbar.
- Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsägen.
- Nicht geeignet für Dünnbleche.
Datenblätter(X)
Für Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz geeignet; für Kunststoff bedingt geeignet.
Mit leichtem Anpressdruck anbohren. Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren, Pendel bewegungen beim Bohren vermeiden, Drehzahltabelle zwingend beachten, Kühlmittel verwenden. Beim Einsatz in Holz- und Holzersatzwerkstoffen Lochsäge lüften.
Durchmesser (Ø) | 74 mm |
Schnitttiefe | 38 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl | 115 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Werkzeugstahl(WS) und Edelstahl(VA) | 55 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen | 75 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Messing | 155 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium | 175 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!