Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü dairesel testere, AHKS, 18-68, COMPACT, M-CUBE
Ahşap uygulamaları için sağlam ve güçlü M-CUBE akülü dairesel testere
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Dahili aşırı yük ve aşırı sıcaklık koruma işlevleri elektrikli aleti aşırı gerilimden korur
- Uzun kullanma süreli motor: Güç rezervli, verimli, az bakım gerektiren kömürsüz EC motor
- Havalandırma kanallarındaki filtre, talaşa karşı ek koruma sağlar
- Elektrikli alet yalnızca serbest bırakma düğmesine ve acil durum anahtarına aynı anda basılarak çalıştırılabileceğinden güvenli çalışma sağlanır
- 68 mm'lik yüksek kesme derinliği şantiyede üniversal kullanım sağlar
- Kılavuz rayı ile uyumlu
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!