Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Güvenlik kilidi, tip 1
Zorunlu kilitleme, anahtar yalnızca kilitli olduğunda çıkarılabilir
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Darbelere dayanıklı poliamid gövde ve bağlantı aparatına sahip, iletken olmayan asma kilit
- Anahtarlar yalnızca bakım işlemini gerçekleştiren kişide bulunabilir
- Kilit, çalışan adı ve telefon numarası ile etiketlenebilir
- -57°C ile +177°C arasındaki düşük ve yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir
- Anahtar numarası kilit ve anahtar üzerinde yer alır
Makinelerin, tesislerin bakım ve onarımı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!