Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Plus Quadro-L darbeli matkap ucu kaseti 7 parça
Takviyeler ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesici kenara sahip yenilikçi ve simetrik baş geometrisi ile optimize edilmiş çapta yeni çok bölgeli konveyör heliksi sunar. ORSY® sistemi kasetine uygundur.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Takviyeler ve betonlarda hizmet ömrünün önemli ölçüde iyileştirilmesi
- Dört kesme kenarlı yenilikçi ve simetrik uç geometrisi sayesinde katı karbür kafası (çap 5-20 mm) ve tek parçalı karbür elemanı ve Tepe tasarımı (çap 22-32 mm)
- Kesici kenarlardaki takviye marjinleri, matkap ucunun takviyelere çarptığında sıkışmasını veya merkezden sapmasını engeller
Fark edilir derecede daha hızlı delme
Güç kenarları, ek toz olukları ve eğimli kesici kenarlarla (çap. 5-20 mm) geliştirilmiş uç geometrisi, hızlı delme ilerlemesi sağlar ve matkap talaşlarını taşıyıcı helise iletir
Kırılma direncini belirgin şekilde artıran, daha yüksek delme hızı ve delme parçalarının optimum şekilde sökülmesi için optimize edilmiş çapa sahip yeni çok bölgeli konveyör sarmalı
- Hızlı ve Ağır Yük tasarımlarında değişen geniş ve dar spiral oluklar ve optimize edilmiş spiral çekirdek mukavemetinin yanı sıra 5-20 mm çap için kafa alanında geniş oluklar ve daha kalın çekirdek
- Güçlendirilmiş çekirdekli spiral, azaltılmış ağırlık ve 22-32 mm çap için spiral hacminde önemli artış
Hassas kılavuz çekme
Özel kendiliğinden merkezlenen uç, homojen ve düzgün geçişlerle hassas delme yapılmasını sağlar
Konveks şaft ve geçiş bölgesi
Şaftın top şekilli ucu ve geçiş bölgesi (spiralden şafta düzgün geçiş, çap. 18 mm'den itibaren) darbe enerjisinin matkap ucuna daha doğru ve dolayısıyla daha etkili bir şekilde iletilmesini sağlar, böylece daha hızlı delme ilerlemesi garantilenir
Matkap kafasındaki aşınma göstergeleri
Dübel deliklerinin boyutsal doğruluğunu değerlendirme göstergeleri
Würth'ün özel ürünüdür
ORSY® sistemine uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve kolay açma gibi faydalı özelliklerle kompakt ve pratik sistem seti
- Güçlendirme çubukları, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir
- Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!