Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Delik delici ayırma pimiyle EN 50262'ye uygun metrik ISO boyutları
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bireysel (çekme pimli olmadan)
Uzun kullanım ömrü
Özellikle geliştirilmiş kesme geometrisi
Paftada malzemenin 3 kat bölünmesi; vurma atıkları çekme pimine yapışmaz, garanti edilmiş eşit alet aşınması ve hassas, çapaksız, dairesel delikler
Çapraz çizgi ile hassas hizalama
Paftada 4 diş açma
Çekme pimleri Ø19,0 mm için alternatif olarak M20 (PG 13.5) sac delici ile ön kesim de yapılabilir.
Ön delik açma için: HSS helezon matkap, parça no. 0624...
Çekme pimini gresleme için: AL 1100 parça no. 0893 110 1
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!