Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
DC1 dijital kumpaslar
Kalibrasyon sertifikası ve 150 mm ölçüm aralığı bulunan ergonomik dijital kumpas
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Güçlendirilmiş plastik muhafaza ve sertleştirilmiş ve taşlanmış ölçüm çenesi sayesinde uzun kullanma süresi ve güvenilir ölçümler
- Geniş görüş açılarında bile okunması çok kolay ekran
- İki düğmeli kullanım, açma/kapama, sıfırlama / inç/mm geçişi
- Hassas derinlik ölçümleri için düz derinlik ölçer
- Üst taraftaki kilitleme vidasının sabitlenmesiyle beraber hassas ölçüm sonuçları alınır
- Aletsiz pil değişimi, R2032 pil dahil
- 20 dakika sonra otomatik kapanma
- Muhafazanın arkasında diş tablosu bulunur
- Fabrika kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir
- Kumpasları temiz ve kuru ortamlarda saklayın. Sıvı teması kızağa zarar verebilir
- Yüzeyler pamuklu bezle dikkatlice temizlenmelidir
- Asla petrol, aseton veya diğer organik çözücüleri kullanmayın
- Devreye zarar verebileceğinden dijital kumpasların parçalarına asla voltaj uygulamayın (ör. elektrikli pim ile gravür)
- Kumpasları kullanmadan önce kullanım talimatlarını okuyun
- Dijital kumpasları ve ölçülecek nesneleri temizleyip kurulayın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!