Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sert malzeme için Long-life & Speed elmas tașlama diski
Son derece yüksek malzeme kaldırma oranına ve çok uzun bir kullanım ömrüne sahip, son derece çok yönlü, premium taşlama diski. Yenilikçi "Duo Bond" şaft segmenti sayesinde mükemmel yüzey bitişi için.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Belirgin şekilde daha hızlı ve verimli çalışma
Özel şaft segmenti ("Duo Bond") çift fonksiyonlu: son işlem ve malzeme kaldırma.
Optimum toz emişi
Özel taşıyıcı ile çok büyük açıklıklar ve şaft segmentinin birleşimi sayesinde.
Herkes için bir
Neredeyse tüm beton ve taş malzemeleri taşlar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!