Geniş zımpara mopu

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Geniş zımpara mopu

F-kağıdı bazlı, alüminyum oksit kumlu, yarı açık serpinti, son derece yüksek yükler için (örneğin kalibrasyon). Tüm ahşap türleri için ve melamin kaplamalı levhaların zımparalanması için evrensel olarak kullanılabilir.

Ürün açıklamasını okuyun

49 tasarımları mevcut
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
Statik karşıtı ekipman sayesinde minimum tıkanma


Son derece uzun servis ömrü sağlar.



F-kağıdı, antistatik ekipman ile yarı açık dağılma


  • Zımpara moplarının son derece yüksek taşıma kapasitesi (örneğin kalibrasyon)

  • Zımpara mopunun çok erken tıkanmasını önler

  • Optimum son zımpara işlemi

  • Zımpara tozunun (ince toz) düşük etkisi
Not

Bantlar, kuru ve don tehlikesi olmayan ortamlarda saklanmalıdır. Isıtıcılara, soğuk veya nemli duvarlara, kapılara veya pencerelere yakın saklamayın ve doğrudan yere koymayın. Depolama sıcaklıklarının 18°C ile 22°C arasında, bağıl nemin ise %45 ile %65 arasında olması önerilir. Bantları doğrudan güneş ışığından koruyun. Mümkünse zımpara moplarını kullanılana kadar orijinal ambalajında saklayın. Ambalajından çıkarılan zımpara moplarını, deformasyonları önleyecek şekilde saklayın.