Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Karot makinası aralığı HSS, 7 parça
HSS malzemeden yapılmış standart karot pançı, mobil manyetik veya sabit delme makineleri ile çapı 50 mm'ye kadar büyük delikler açmak için 850 N/mm²'ye kadar geleneksel çeliklerde, ahşap ve demir içermeyen metallerde (alüminyum, alüminyum alaşımları ve plastikler gibi) kullanılır.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Uzun kullanma süresi ile yüksek performans ve hızlı delme ilerlemesi
Devamlı delmenin aksine, yalnızca ince bir metal halka kesilir. Matkap karotu bir itiş pimiyle çıkarılır.
Ön delme gerekmez, çapak oluşmaz
Ön veya son işlem gerekmez
Optimize edilmiş kesme geometrisi
- Birçok standart karot pançına kıyasla uzun kullanma süresi
- Matkap profilini temizleyin
- Hassas toleranslarla delik açın
Hassas kılavuz, kayma olmaz
Bindirmeli delme için uygun. Kavisli yüzeylerde ve borularda sorunsuz delme.
- Burgu matkapların aksine, karot matkabı tam delik çapını işlemek yerine sadece ince bir malzeme halkasını işler. Delik çekirdeği, teslimat kapsamına dahil olmayan, yaylı itiş pimi kullanılarak çıkarılır. Karot matkapları, burgu matkaplara kıyasla delme süresi açısından 10 kat daha hızlıdır.
- Tüm delme işlemi boyunca yeterli sürekli soğutma, karot matkabının ömrünü önemli ölçüde artırır. Kurutmayın
- Prespan, titanyum veya ısıya dayanıklı ve yüksek alaşımlı çelikler için uygun değildir
- Karot matkabı/malzeme tahsisleri ve kesme değerleri için genel bakış tablolarına bakınız
- Kullanım sırasında, göz koruması, işitme koruması ve koruyucu eldiven gibi uygun koruyucu ekipman kullanın
- Hareketli parçalara takılabilecek bol giysileri veya mücevherleri çıkarın
- Karot matkapları elle yönlendirilerek kullanılmamalıdır
- Kullanmadan önce, mükemmel eş merkezlilik ve alet bağlantısının doğru sıkıştırma işlevinden emin olun
- Weldon ∅ şaftlı 19 mm, mobil manyetik veya sabit delme makinelerinde, çapı 50 mm'ye kadar büyük delikler açmak için kullanılır
- Fein markalı delme makinelerinde, QuickIn montajı ile adaptör kullanılarak kullanım mümkündür
- Morse konik montajlı sabit delme makinelerinde uygun tutucu ile kullanım mümkündür
- Karot makinasına itiş pimini takın
- Karot makinasını, delme ünitesinin tutucusuna yerleştirin ve altıgen soket cıvatalarını sıkıca vidalayın
- Hızlı kelepçe montajları için karot makinası otomatik olarak durdurulur
- Karot makinasının tutucuya temiz bir şekilde oturduğundan emin olun
- Kullanım sırasında matkap üzerindeki yan gerilim, aletin kırılmasına neden olabilir
- Delme ünitesini doğru pozisyona yerleştirin ve delme ünitesinin stabil bir şekilde durduğundan emin olun
- Delme işleminden önce, özellikle dikey yüzeylerde ve baş üstü işlerde kullanılıyorsa gerekirse delme ünitesini bir emniyet kayışıyla sabitleyin
- Hız tablosuna dikkat edin ve soğutma sıvısı kullanın
- Dikkatlice delme işlemi yapın (merkezleme ve ön delme gerekmez); tüm delme süreci boyunca düzgün bir ilerleme hızı ve sabit bir hız sağladığınızdan emin olun
- Her delme işleminden sonra talaşları ve karot çekirdeğini çıkarın
- Yaralanma riskine karşı önlem alın: Talaşlar ve karot çekirdeği çok sıcak ve keskin olabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!