Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı zımba makinesi DKG 416
12,8 mm genişliğinde ve 4–16 mm uzunluğunda zımbaları işlemek için çok hafif ve güçlü bir cihaz
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düşük gürültülü
Entegre susturucu kullanıcıyı ve çevredeki kişileri korur
Minimum yaralanma riski
Güvenli kilit tetik sistemi, mekanizmanın istem dışı çalışmasını önler.
Uzun kullanım ömrü
Tutma koluna entegre hava filtresi, kir ve tozun girmesini önler
Zahmetsiz çalışma
Kolay kullanım için kauçukla kaplanmış tutma koluna sahip hafif magnezyum muhafaza.
Hava bağlantı rakoru teslimat kapsamına dahil değildir.
Mobilya döşemesi, ambalajlama, buhar bariyerleri, yalıtım kaplama işleri ve birçok endüstri sektöründe kullanılır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!