SMART STEP EU+ HSCo helezon matkap ucu seti DIN 338 25 parça
SMART STEP EU+ HSCo helezon matkap ucu seti DIN 338 25 parça - 1
SMART STEP EU+ HSCo helezon matkap ucu seti DIN 338 25 parça - 2
SMART STEP EU+ HSCo helezon matkap ucu seti DIN 338 25 parça - 3
SMART STEP EU+ HSCo helezon matkap ucu seti DIN 338 25 parça - 4
SMART STEP EU+ HSCo helezon matkap ucu seti DIN 338 25 parça - 5
SMART STEP EU+ HSCo helezon matkap ucu seti DIN 338 25 parça - 6
SMART STEP EU+ HSCo helezon matkap ucu seti DIN 338 25 parça - 7

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

SMART STEP EU+ HSCo helezon matkap ucu seti DIN 338 25 parça

Patent başvurusu yapılmış, son derece düzensiz diş aralığına sahip, kademeli matkap ucu geometrisiyle evrensel SMART STEP helezon matkap ucu (çap 2,5 mm ve üzeri), daha hızlı ve daha konforlu delme sağlarken, rakipsiz hassasiyet ve hizmet ömrü sunar. ORSY® sistemi kasetine uygundur.
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
Son derece düzensiz aralık (EU+)


  • %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi

  • Daha az titreşim, daha az zahmetli çalışma ve mükemmel alet yönlendirmesi (%60'a kadar daha az tork) ile çok daha konforlu delme

  • %20'ye kadar daha düşük enerji tüketimi

  • %15'e kadar daha hızlı delme işlemi


Neredeyse tüm malzemelerde yırtılma veya parçalanma olmadan hassas, dairesel delme



Son derece konforlu delme imkanı


  • Merkezden sapma olmadan hassas diş açma

  • Mevcut bir delik açma veya genişletme işlemi

  • Eğimli delme işlemi yapılabilir

  • İnce duvarlı malzemelerde bile hiçbir titreşim veya takılma olmaz

  • Delikten çapak oluşturmadan çıkış


Konvansiyonel HSCo helezon matkap uçlarına kıyasla, önemli ölçüde daha hızlı ve enerji açısından daha verimli delme



Perçinleri ve saplamaları delmede mükemmeldir



Bordür yapımı gibi yüksek merkezleme, hassasiyet ve kullanım ömrü gereksinimleri olan yuvarlak malzemeleri veya boruları delmek için idealdir



3 yüzeyli şaft (çap 4 mm'den itibaren)


  • Mandrenin içinde boşa dönmez: Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Matkap mandrenini gevşetmek ve sıkmak için çok az çaba gereklidir


Würth'ün özel ürünüdür



ORSY® sistemine uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve kolay açma gibi faydalı özelliklerle kompakt ve pratik sistem seti

Not
  • Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucuna dikkat edin (l3 boyutuna bakın)!

  • Yenilikçi nokta geometrisinin adımları, gerekli çapa ulaşmak için kademeli olarak delme işlemi gerçekleştirir. Bunu başarmak için talaş birkaç ana kesme kenarı tarafından küçük tekil talaşlara ayrılır, böylece optimum talaş kaldırma sağlar. Sonuç, son derece hassas, dairesel delme sağlar

  • Birden fazla kesici kenarın aynı anda kullanılması, çok hızlı, konforlu çalışma ve uzun bir hizmet ömrü sağlar