Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu seti DIN 338 25 parça
Patent başvurusu yapılmış, son derece düzensiz diş aralığına sahip kademeli matkap ucu geometrisiyle orijinal SMART STEP helezon matkap ucu (çap. 2,5 mm ve üzeri), daha hızlı ve daha konforlu delme sağlar ve rakipsiz hassasiyet ile hizmet ömrü sunar. ORSY® sistemi kasetine uygundur.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Son derece düzensiz aralık (EU+)
- %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi
- Daha az titreşim, daha az zahmetli çalışma ve mükemmel alet yönlendirmesi (%60'a kadar daha az tork) ile çok daha konforlu delme
- %20'ye kadar daha düşük enerji tüketimi
- %15'e kadar daha hızlı delme işlemi
Ahşap, plastik ve akrilik gibi çok çeşitli malzemelerde yırtılmadan veya parçalanmadan hassas, dairesel delme
Son derece konforlu delme imkanı
- Merkezden sapma olmadan hassas diş açma
- Mevcut bir delik açma veya genişletme işlemi
- Eğimli delme işlemi yapılabilir
- İnce duvarlı malzemelerde bile hiçbir titreşim veya takılma olmaz
- Delikten çapak oluşturmadan çıkış
Geleneksel HSS helezon matkap uçlarına kıyasla önemli ölçüde daha hızlı ve daha enerji tasarruflu delme
Perçinleri ve saplamaları delmede mükemmeldir
3 yüzeyli şaft (çap 4 mm'den itibaren)
- Mandrenin içinde boşa dönmez: Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar
- Optimum güç aktarımı
- Mandreni hasardan korur
- Matkap mandrenini gevşetmek ve sıkmak için çok az çaba gereklidir
Würth'ün özel ürünüdür
ORSY® sistemine uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve kolay açma gibi faydalı özelliklerle kompakt ve pratik sistem seti
- Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucuna dikkat edin (l3 boyutuna bakın)!
- Yenilikçi nokta geometrisinin adımları, gerekli çapa ulaşmak için kademeli olarak delme işlemi gerçekleştirir. Bunu başarmak için talaş birkaç ana kesme kenarı tarafından küçük tekil talaşlara ayrılır, böylece optimum talaş kaldırma sağlar. Sonuç olarak son derece hassas, dairesel delme elde edilir.
- Aynı anda birkaç kesme kenarının kullanılması çok hızlı, konforlu çalışma ve uzun bir kullanma süresi sağlar.
- Akülü vidalama makinelerinde, el tipi, şanzımanlı ve sütunlu matkap tezgahlarında kullanım için idealdir
- 1.000 N/mm²'ye kadar çelik, dökme demir, alüminyum, bakır, pirinç, bronz, sert ve yumuşak ahşap, plastik (ör. akrilik cam, HPL, serigrafi baskı plakaları) ve kompozit malzemeler (ör. çelik çekirdekli plastik profiller) ile kullanım için
- Geleneksel helezon ahşap matkap uçlarıyla karşılaştırıldığında yüksek matkap deliği kalitesi ve önemli ölçüde daha uzun kullanma süresi.
- Perçin delikleri ve saplama delikleri açmanın yanı sıra sac levha ve ince cidarlı profil malzemelerini (ör. alüminyum/pencere profilleri) ve boru gibi yuvarlak ve eğimli yüzeylerde delmek için idealdir.
- Yekpare malzemelerde (ör. 1.000 N/mm²'ye kadar mukavemet sağlayan çelik, alüminyum ve plastikler) yüksek hassasiyetli, rahat ve hızlı çalışma için idealdir.
- Büyük matkap deliği çapları için idealdir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!