AT 48 otomatik kapı altı süpürgeliği
AT 48 otomatik kapı altı süpürgeliği - 1
AT 48 otomatik kapı altı süpürgeliği - 2
AT 48 otomatik kapı altı süpürgeliği - 3
AT 48 otomatik kapı altı süpürgeliği - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

AT 48 otomatik kapı altı süpürgeliği

7 mm zemin boşluğunda 48 dB ses yalıtımı değeri

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut
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
  • Ses, hava akımı ve dumana karşı geçirimsiz

  • Eğik zeminlerde otomatik dengeleme: kapı ile zemin arasındaki mesafe 5 mm ile 20 mm arasında

  • Kapı altı süpürgeliği, hareket piminin karşı tarafında 100 mm kısaltılabilir

  • Alt tarafından pimleme ile basit montaj, bu sayede herhangi bir sabitleme elemanı için alan açmaya gerek kalmaz

  • Yuva konumu mümkün olduğunca pivot noktasından uzak tutulmalıdır

  • Düşük oluk derinliği (30 mm)

  • Ahşap çerçeveli basınç plakası için, basınç noktasının merkezi çerçeveye veya destek elemanına çakılmalıdır

  • Yükseklik ayarı için, aktüatör pimi 3 mm alyan anahtar ile çevrilmelidir


Ses yalıtımı değerleri:


  • 7 mm hava boşluğu: 48 dB

  • 20 mm zemin boşluğu: 42 dB
Not

Kapı altı süpürgeliği, yuvaya sıkışmamalıdır. 30,5 mm x 13,1 mm ölçülerinde bir yuva tavsiye edilir.