Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
CERALINE kuru zımpara diski
Dolgu malzemeleri, dolgu bileşenleri, boya, metal, ahşap ve plastikler üzerinde evrensel kullanım için çok düşük toz ile son derece yüksek ve hızlı malzeme kaldırma oranı için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
%25 daha yüksek malzeme kaldırma ve hizmet ömrü %50'den fazla artırılmıştır
- Kendi kendini bileyleyen seramik aşındırıcı kum
Kısa zımparalama süresi ve verimli çalışma
- Tüm ticari olarak mevcut yapıştırıcı ve cırt cırt destek pedleri için uygundur
Mükemmel boya uygulaması ve optimal boya sonuçları
- Zımpara tozunun her yerden etkin bir şekilde toplanması için birden fazla delik
Eski boyaları, dolgu maddelerini, dolgu bileşenlerini, plastikleri, yeni parçalardaki fabrika astarlarını zımparalamak, boya yüzeylerini matlaştırmak ve alüminyum, çelik, paslanmaz çelik ve ahşap zımparalamak için
Otomotiv sektörü için zımpara kumu önerileri
Zımpara Kumu P80 - P120
Yeni parça fabrika astarlarının (katodik daldırma kaplaması) ilk zımparalanması, eski boyanın zımparalanması, taş çarpması hasarlarının ve paslı bölgelerin zımparalanması, göçük alanlarının çıplak metal hale kadar zımparalanması, polyester ve ince dolgu malzemelerinin ön zımparalanması, dolgu kenarlarının düzleştirilmesi.
Zımpara Kumu P100 - P500
Eski boyanın yeni boya ile geçiş sırasında ilk zımparalanması, üst kaplama boyalarının matlaştırılması, düz boyaların, termoplastik akrilik boyaların, verniklerin, su bazlı boyaların, kalın film, astar, sentetik reçine ve nitro dolgu malzemelerinin, sprey dolgu, 2-komponent ve MS dolgu astarlarının ve yıkama astarlarının zımparalanması.
Deliksiz disk, metal zımparalamak için tercih edilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!