Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
LED Euro ikaz lambası
Otomatik alacakaranlık fonksiyonlu
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Uzun süre kullanılabilir
- Yanıp sönen veya sürekli yanan ışık arasında geçiş yapma seçeneği
- Lamba başlığı çapı 200 mm
- Askı kancası ve entegre tutuculu (ayrıca bariyerler üzerinde kullanım için uygundur)
- Pil değiştirilirken lamba tüp veya tutucudan çıkarılmamalıdır
RSA-test edildi (TL)
İki bloklu piller için (dahil değildir). Paket içeriği başına bir lamba anahtarı dahildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!