Flap disk Flexi-Disc
Flap disk Flexi-Disc - 1
Flap disk Flexi-Disc - 2
Flap disk Flexi-Disc - 3
Flap disk Flexi-Disc - 4
Flap disk Flexi-Disc - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Flap disk Flexi-Disc

Radyuslar ve köşe kaynakları gibi ulaşılması zor alanlarda işleme için

Ürün açıklamasını okuyun

9 tasarımları mevcut
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
∅ 50 ve 75 mm:


  • Pnömatik kalıp taşlayıcılarında (açılı), esnek millerle kullanım için hızlı değişim montajlı esnek mini lamella flap diskleri

  • Diskler ∅ 75 mm; M14 tutucu ile birlikte pnömatik veya elektrikli açılı taşlayıcılarda da kullanılabilir


∅ 115 mm:


Pnömatik veya elektrikli açılı taşlayıcılar için 22,23 mm montajlı esnek lamella flap diskleri



Tasarım:


  • ∅ Dayanıklı plastik plakalı ve hızlı değişim montajlı 50 ve 75 mm

  • ∅ Çok katmanlı cam elyaf plakalı ve 22,23 mm delikli 115 mm

  • Yüksek yırtılma direncine sahip, sağlam, esnek pamuklu kumaş


Flexi-Disc'in benzer fiber diskler üzerindeki ek avantajları:


  • Tıkanma veya sürünme yoktur

  • Soğuk zımparalama, minimal renk değişimi, özellikle Flexi-Disc'ler kullanıldığında

  • Çok yönlü, geniş uygulama yelpazesi

  • Aynı zımpara kumu ile önemli ölçüde daha ince yüzeyler elde edilebilir

  • Köşe ve kenar zımparalama sırasında daha yüksek yırtılma direnci

  • Artırılmış aşındırma performansı