Metal freze, karbür, DIN6527L Z6-8 N t. HA-TIALN-S
Metal freze, karbür, DIN6527L Z6-8 N t. HA-TIALN-S - 1
Metal freze, karbür, DIN6527L Z6-8 N t. HA-TIALN-S - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Metal freze, karbür, DIN6527L Z6-8 N t. HA-TIALN-S

For universal application in construction steels, tool steels, tempering steels, though also stainless steels and titanium alloys up to 50 HRC. Very strong cutter core and modified front cut with small corner protection chamfer produce very high cutting performance with excellent surface quality.

Ürün açıklamasını okuyun

16 tasarımları mevcut