Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kıvrımlı tel fırça Paslanmaz çelik, düğümlü, şaftlı
Paslanmaz çelik ve alüminyumda ulaşılması zor alanların işlenmesi için idealdir.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Düğümlü tel sayesinde agresif etki
- Düğümler, hıza bağlı olarak daha fazla veya daha az açılır ve yüksek hızlar, fırçalama performansını ve ömrünü artırır
- İş parçasına zarar verilmesini önlemek için PE kaplama
- Kalıp taşlama makineleri ve matkaplarda kullanım için
- Plastik kaplamalı tasarım, işlenen bileşene zarar verilmesini engeller.
- Sadece kıl uçları iş parçasına etki eder. Aşırı temas basıncı sonucu iyileştirme sağlamaz ancak gereken tahrik gücünü artırır ve fırçanın ömrünü kısaltır.
- Makine fırçalarıyla çalışırken her zaman güvenlik gözlüğü ve koruyucu eldiven takın!
| Kullanım talimatları (fırçalama sonuçlarını optimize etme) | ||||
| Ölçüm | Çevresel hız | Fırça çapı | Tel kalınlığı | Kıl uzunluğu |
| Fırçalama etkisini artırma | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Fırçalama etkisini azaltma | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Fırça, kabarıklık oluşturur | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Fırçalama için tavsiye edilen çevresel hızlar | ||||||||
| Uygulamalar | Çevresel hız [m/s cinsinden] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Çapak alma | 25 - 35 | |||||||
| Kaynak dikişlerinin temizlenmesi | 35 - 45 | |||||||
| Tuzla temizleme | 35 - 45 | |||||||
| Polisaj | 30 - 40 | |||||||
| Plastik işleme | 15 - 25 | |||||||
- Köşe, oyuk ve deliklerin temizlenmesi
- Kalıp/ döküm parçalarının temizlenmesi için
- Boya ve kauçuk kalıntılarının giderilmesi için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!