Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Saten yüzey fırçası Delikli krimplenmiş paslanmaz çelik
Büyük alanlı iş parçalarında orta-ağır fırçalama için mükemmeldir
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Paslanmaz çelik, alüminyum ve ahşaptan yapılmıştır
- Elle ve makineyle kullanım için uygundur
- Yüksek kıl yoğunluğu
- Yüksek yük kapasitesine ve aşınma direncine sahiptir
- Fırçalama sırasında artan stabilite
- Krimplenmiş tel kıllar birbirini destekler
- Düzgün kıl yerleşimi sayesinde homojen ve tutarlı işleme sonuçları elde edilir
- Açılı taşlayıcılarda kullanmak için
- Sadece kıl uçları iş parçasına etki eder. Aşırı temas basıncı sonucu iyileştirme sağlamaz ancak gereken tahrik gücünü artırır ve fırçanın ömrünü kısaltır.
- Değişken delik çapları sayesinde tüm standart sabit tahrik makinelerinde ve tezgah taşlarında kullanılabilir
- Makine fırçalarıyla çalışırken her zaman güvenlik gözlüğü ve koruyucu eldiven takın!
| Kullanım talimatları (fırçalama sonuçlarını optimize etme) | ||||
| Eylem | Çevresel hız | Fırça çapı | Tel kalınlığı | Kıl uzunluğu |
| Fırçalama etkisini artırma | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Fırçalama etkisini azaltma | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Fırça, kabarıklık oluşturur | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Fırçalama için tavsiye edilen çevresel hızlar | ||||||||
| Uygulamalar | Çevresel hız [m/s cinsinden] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Çapak alma | 25 - 35 | |||||||
| Kaynak dikişlerinin temizlenmesi | 35 - 45 | |||||||
| Tuzla temizleme | 35 - 45 | |||||||
| Polisaj | 30 - 40 | |||||||
| Plastik işleme | 15 - 25 | |||||||
- Elle ve makineyle kullanım için uygundur
- Çapak alma, temizlik ve oksit tabakaları ile boyaların giderilmesi için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!