Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
SIMPLEX yumuşak yüzeyli balyoz plastik/kauçuk kombinasyonu ile
Ergonomik ahşap saplı, temper dökme demir muhafazalı ve değiştirilebilir çekiç başlıkları
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek esneklik seviyesi
- İki farklı darbe yüzeyi sayesinde çok yönlüdür
- İhtiyaca göre özelleştirilebilen, geniş değiştirilebilir çekiç başlığı seçeneği sunar.
- Orta sertlikte dayanıklı plastik (beyaz) ve yumuşak, aşınmaya dayanıklı kauçuktan (siyah) yapılmış, önceden takılmış çekiç başlığıyla birlikte, hemen kullanıma hazır
Alman kalite standartlarında
- Entegre sap koruma manşonuna sahip temper dökme demir gövde, kırılma direncini artırarak ürünü sağlam ve dayanıklı hale getirir.
- Optimum kullanım için, titreşim sönümlemeli, ergonomik formda, tutma bölgesi çift kat vernikli yüksek kaliteli ahşap sap
- Çekiç başlıkları yedek parça olarak mevcuttur ve uzun süreli kullanım için kolayca değiştirilebilir
- Kauçuk eklenti üzerindeki destek sayesinde çekiç baş aşağı yerleştirilebilir, bu da eğilmeden ayakta ergonomik çalışma imkanı sağlar.
Farklı çekiç başlığı seçenekleri sayesinde ürün, bakım, montaj ve inşaat uygulamalarında geniş bir kullanım alanı sunar. Çekiç başlıklarının kombinasyonu; bahçe ve peyzajda zemin kaplama işleri, çit yapımı, iskele ve çadır kurulumu, marangozluk ve prefabrik ev yapımı gibi uygulamalarda özellikle faydalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!