Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sıkıştırmalı kablo ucu, halka şeklinde poliamit, yalıtımlı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Genişletilmiş yalıtım manşonu
Daha güçlü kablo damarı yalıtımı olan harmonize iletkenler herhangi bir sorun olmadan kullanılabilir.
"Easy entry" yerleştirme
İletkenin kolay, hızlı ve güvenli yerleştirilmesi
Yüksek kaliteli poliamit
Değişen yükler ve sıcaklık dalgalanmalarının olduğu durumlarda kullanıma uygundur
UL sertifikalı (0,5 - 6,0 mm²)
Bağlantıyı yapan kişi takılan kabloyu kontrol etmelidir (gerekirse çekip çıkarmaya çalışarak).
İnce ve çok ince örgülü bakır iletkenler için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!