Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kablo bağı poliamitten üretilmiştir, tek delikli montaj için
Tek delikli montaj için UV ışınlarına dayanıklı, silikon içermeyen, sağlam poliamitten üretilmiş, sıcaklığa dayanıklı ve halojen içermeyen kablo bağları. Zorlu ortamlar için ideal
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
90° bağ yerleştirme özellikli özel kablo bağı
- Vida veya yapıştırıcı olmadan tek delikli montaj mümkündür
- Ek montaj parçası maliyeti yok
Kablo demetlerinde güvenli kavrama
Bağ üzerinde iç dişler
Hızlı ve basit diş geçirme
Yukarı eğimli kablo bağı uçları
Ek montaj aleti gerektirmez
Elle kullanılabilir
Araç yapımı, elektrik tesisatları, motorlu taşıt atölyeleri ve fabrika atölyeleri
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!