Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kılıç testere bıçağı, metal, iki yıldız Kalın sac metal / metal profiller ve borular için
Dişleri tırtıklı yapıda, metallerin zahmetsizce kesilmesi için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- 1,8 mm ince diş aralığı ve tırtıklı dişler, düzgün kesimler sağlar
- Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
- Metal kılıç testere ağızları için soğutma sağlayın, strok sayısını azaltın ve salınımı kapatın.
- Soğutma, kılıç testere ağızlarınızın kullanım ömrünü uzatır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!