Tork anahtarı 3/4 inç
Tork anahtarı 3/4 inç - 1
Tork anahtarı 3/4 inç - 2
Tork anahtarı 3/4 inç - 3
Tork anahtarı 3/4 inç - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tork anahtarı 3/4 inç

3/4 inç bağlantılı uzun tork anahtarı
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
Uzun ancak hassas


  • ±%3'lük çok yüksek tetikleme hassasiyeti ile hassas sıkma özelliği, ürünü standartta belirtilenden daha hassas hale getirir

  • 60 diş, vidalama sırasında maksimum doğruluk için sadece 6°'lik bir dönüş açısı sağlar

  • Daha kontrollü sıkma için tork değerine ulaşıldığında net şekilde duyulan ve algılanan gösterge

  • 10 Nm ölçek aralığıyla, Nm ve lbf-ft cinsinden okunması kolay, büyük çift ölçek

  • Tutma kolunun ucunu döndürerek basit ve doğru tork ayarı

  • Ayarlanan değerleri kilitlemek ve kilidi kaldırmak için kilitleme düğmesi

  • ISO 6789-1 standardına uygun dayanıklı ve yüksek kaliteli


Rahat kullanım


  • Uzun, ince tasarım

  • Uzunluk, 80-400 Nm tork aralığında kolay güç aktarımı sağlar

  • Kullanımdan sonra gevşetilmesi gerekmediğinden, en düşük ölçek değerine sıfırlamaya gerek yoktur

  • Konforlu çalışma ve optimum güç aktarımı için ergonomik, kaymaz çift komponentli tutma kolu

  • Çıkarılabilir kare konnektör çok yönlü olmasını sağlar
Not
  • Uygunluk beyanı ve seri numarası dahildir

  • Tork anahtarları gibi hassas aletler uygun ölçüm ekipmanı kullanılarak düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekirse yeniden ayarlanmalıdır

  • Her 12 ayda bir düzenli olarak veya tork anahtarının ilk kullanımından itibaren 5000 sıkma işleminden sonra kalibrasyon yapılmasını öneririz
Kullanım alanı