Ankernagler 34° TJEP KA-2

Ankernagler TJEP KA-2
ANK-NGLR-DL-TJEP-KA2-F.L40-60MM

Art.-Nr. 9501016908

EAN 5702551003299

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ankernagler 34° TJEP KA-2

Art.-Nr. 9501016908
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
Professioneller Ankernagler 34° für kunststoffgebundene Ankernägel 40-60 mm
Neuestes Modell der speziell entwickelten Ankernagler für Metallbeschläge, Lochplatten, Holzverbinder, Eckwinkel, etc. - bis zu 60 mm Ankernägel.

Der TJEP KA 2 Ankernagler besticht durch seine große Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit für den Anwender. Das Gerät treibt die Nägel durch viele schnelle Schläge in das Werkstück - dadurch besteht kein Risiko von Querschlägern.

Der Rückschlag absorbierende Handgriff macht die Bedienung benutzerfreundlich und einfach .

Produktvorteile:


  • Leicht und handlich

  • Stottersystem

  • Kein Risiko für Querschläger

  • Rückschlagabsorbierender Griff

  • Stoßabsorbierender Gummikragen
HinweisDen Ankernagler an jedem Tag der Nutzung schmieren.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietAnkernagler für die Befestigung von Holzverbindern, Lochplatten, Winkeln und Balkenschuhen

Geeignet für Nagellänge min./max.

40-60 mm

Geeignet für Nageldurchmesser

4,0 mm

Geeignet für Nageldurchmesser min./max.

4,0 - 4,0 mm

Magazinkapazität

20 STK

Luftverbrauch pro Schlag

2,49 l

Maschinengewicht

2,36 kg

Betriebsdruck min./max.

6,8-8,3 bar

Länge

287 mm

Breite

118 mm

Höhe

279 mm

Schlauchinnendurchmesser min.

8 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Magazinierter Ankernagel 34° Kunststoffbindung

NGL-ANK-(A4K)-34DGR-4,0X50MM

x 1800 St.
Magazinierter Ankernagel 34° Kunststoffbindung

NGL-ANK-(A4K)-34GRD-4,0X60MM

x 1600 St.