Druckluft-Dachpappnagler
Druckluft-Dachpappnagler DCP1645AT
NGLR-DL-DACHPAPPE-DCP1645AT
Art.-Nr. 0703600
EAN 4046777026832
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Auslösesicherung verhindert Fehlschüsse und Verletzungen
- Schnellladesystem sorgt für schnelle Rüstzeit
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Gummierter Geräteschutzbügel
- Verstellbarer Abstandhalter
- Rückschlagfrei
- Verstellbare Abluft verhindert Späne und Staub im Gesicht
- Optimale Tiefenregulierung durch Tiefeneinstellung
- Spezialwerkzeug für gerades Eintreiben der Nägel (Optional)
- 1 Jahr Garantie
Befestigungsmittel:
Drahtmaß 3,1 mm, Kopfdurchmesser 10,5 mm Längen 19 - 45 mm
COIL-Drahtgebunden
Datenblätter(X)
Luftverbrauch pro Schlag | 1,7 l |
Maschinengewicht | 2,27 kg |
Betriebsdruck min./max. | 5-8 bar |
Länge | 265 mm |
Breite | 118 mm |
Höhe | 274 mm |
Schlauchinnendurchmesser min. | 10,5 cm |