Druckluft-Haftennagler

Druckluft-Haftennagler
NGLR-DL-HAFTENNAGLER-DCH2545AT

Art.-Nr. 0703602

EAN 4046777026849

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Haftennagler

Art.-Nr. 0703602
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
Druckluftnagler zum Verarbeiten von Hafternägel. Kunststoff gebunden 25 - 45 mm
  • Spezialnase mit Abdruckschutz für schonende Verarbeitung bei Edelstahlhaftern

  • Auslösesicherung verhindert Fehlschüsse und Verletzungen

  • Einzelauslösung

  • Ergonomisch gummierter Handgriff

  • Geräuschdämpfer

  • Abluft 360° verstellbar, verhindert Späne und Staub im Gesicht

  • Spezialwerkzeug für gerades Eintreiben der Nägel (Optional)

Drahtmaß 2,7 mm, Kopfdurchmesser 6,8 mm, Längen 25 - 45 mm


16° Kunststoff gebunden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fix- und Schiebehafter, Bitumenschindeln usw.

Maschinengewicht

1,55 kg

Betriebsdruck min./max.

5-8 bar

Länge

255 mm

Breite

130 mm

Höhe

260 mm

Schlauchinnendurchmesser min.

7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen