Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 20 o liczbie wersji: 142
DIN 982, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
ISO 7040, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 982, stal ocynkowana 8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 982, stal nierdzewna A2, zwykła
ISO 7040, stal 10, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 7040, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 7040 stal nierdzewna A2-70, zwykła, z nakrętką ISO 4032
ISO 7040, stal 10 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
ISO 7040, stal 10, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNSHL)
ISO 7040, stal nierdzewna A2-70, zwykła
ISO 7040 steel 10 zinc-nickel silver (ZNSHR)
ISO 7040, stal 8 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
ISO 7040, stal 8, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNSHL)
DIN 982 stal nierdzewna zwykła A4
DIN 982, stal ocynkowana 10, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 982, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
ISO 7040, stal 10, czarna powłoka cynkowo-niklowa
ISO 7040, stal ocynkowana 8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.