Klammergerät MF-14/160
Druckluftklammergerät TJEP MF-14/160
KLRGER-DL-TJEP-(MF-14/160)
Art.-Nr. 9501017673
EAN 4099618546297
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Produktvorteile:
- Robust
- Einstellbare Schlagtiefe
- Leichtes Entfernen von Verklemmungen
- Gummigriff
Datenblätter(X)
Maschinengewicht | 6250 g |
Betriebsdruck min./max. | 6,8-8,3 bar |
Länge | 400 mm |
Breite | 128 mm |
Höhe | 470 mm |
Schlauchinnendurchmesser min. | 9,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!