ABS Leiterfixierung
ABS Leiterfixierung
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Leiterfixierung - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Leiterfixierung

Permanente Leitersicherung zum Festklemmen an Regenrinnen
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
Damit ihnen die Leiter beim Besteigen der Dachflächen nicht wegrutscht oder kippt, haben wir die permanente Leitersicherung ABS LaddFix entwickelt. Sie wird einfach an die Dachrinne geklemmt und eignet sich für Standardleitern mit einer Sprossenbreite ab mindestens 280mm. Dauerhaft an Regenrinne oder Fassade fixiert, sorgen die Haken der Edelstahlleitersicherung ABS LaddFix für eine zuverlässige Standfestigkeit der Leiter. Regelmäßig begangene Dächer mit einer fest montierte Leitersicherung auszustatten hat zudem einen weiteren Vorteil: Mit dem ABS LaddFix kennzeichnen Sie dauerhaft die Position, von der aus sich das Dach am bequemsten und sichersten Betreten lässt. Nach dem Arbeitseinsatz wird die Leiter einfacher wieder abgenommen. Aus verzinktem Stahl gefertigt trotzt das ABS LaddFix Wind und Wetter.