Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Dachpappnagler
Druckluftnagler zum Verarbeiten von Dachpappstiften. Coilgebunden 19 - 45 mm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Auslösesicherung verhindert Fehlschüsse und Verletzungen
- Schnellladesystem sorgt für schnelle Rüstzeit
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Gummierter Geräteschutzbügel
- Verstellbarer Abstandhalter
- Rückschlagfrei
- Verstellbare Abluft verhindert Späne und Staub im Gesicht
- Optimale Tiefenregulierung durch Tiefeneinstellung
- Spezialwerkzeug für gerades Eintreiben der Nägel (Optional)
- 1 Jahr Garantie
Befestigungsmittel:
Drahtmaß 3,1 mm, Kopfdurchmesser 10,5 mm Längen 19 - 45 mm
COIL-Drahtgebunden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!