Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Haftennagler
Druckluftnagler zum Verarbeiten von Hafternägel. Kunststoff gebunden 25 - 45 mm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Spezialnase mit Abdruckschutz für schonende Verarbeitung bei Edelstahlhaftern
- Auslösesicherung verhindert Fehlschüsse und Verletzungen
- Einzelauslösung
- Ergonomisch gummierter Handgriff
- Geräuschdämpfer
- Abluft 360° verstellbar, verhindert Späne und Staub im Gesicht
- Spezialwerkzeug für gerades Eintreiben der Nägel (Optional)
Drahtmaß 2,7 mm, Kopfdurchmesser 6,8 mm, Längen 25 - 45 mm
16° Kunststoff gebunden
Fix- und Schiebehafter, Bitumenschindeln usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!