In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sortierung
26 Artikel mit 85 Ausführungen gefunden
Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
Schnelle Endmontage ohne Glasbohrung
Scharnier für Stollenkonstruktion, aufliegend
Für Türstärken von 6 bis 10 mm und Türauflagen bis max. 25 mm (mit Nulleinsprung bis max. 14 mm)
Im Korpusoberboden und Korpusunterboden verdeckt eingelassenes Scharnier-System
Integrierter Fingerschutz, keine Öffnung größer als ∅ 7 mm
Türstärken bis 36 mm realisierbar
Tiomos Scharnier in der Farbe NIGHT
Scharnier für Stollenkonstruktionen, einliegend
Scharniere mit Öffnungsautomatik für grifflose Fronten
Zum Verbinden von zwei Eckschranktüren
Minischarnier für kleine Türen und Türen mit schmalen Rahmen geeignet
Klappenauflage bis 19 mm
Mit integrierter Dämpfung. Speziell für Aluminium-Profilrahmentüren
Ein Allround-Scharnier für anspruchsvolle und vielseitige Türanwendungen
Mit kleinem ∅ 26 mm Topfgehäuse
Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.