Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
All colours are heat-resistant up to 400°C. The colour white is still visible up to 1000°C.
Construction marker for universal use
A drill hole marker and an ink marker in one pen
Waterproof and abrasion-resistant
Also for coated surfaces (nano-coating)
Removable cap – can be used as a mechanical pencil or as a deep-hole marker
Mehr als 5.000 Artikel sofort verfügbar in über 60 Würth Shops österreichweit. Mit Click & Collect online bestellen und innerhalb von 60 Minuten in einem Würth Shop abholen!